Vijak za spajanje U/C limenih nosaca u suhoj grad. krstasti H celik fosfatir , 3,9X13,5mm

Vijak za spajanje U/C limenih nosaca u suhoj grad. krstasti H celik fosfatir                        , 3,9X13,5mm

Vijak za spajanje U/C limenih nosaca u suhoj grad. krstasti H celik fosfatir , 3,9X13,5mm

Vijak za spajanje U/C limenih nosaca u suhoj grad. krstasti H celik fosfatir
VIJAK-UCPROFIL-H2-(FOSF)-3,9X13,5

Art.Nr. 0189 33513  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Deklaracija [1]
Kataloška stranica [1]
SVS vijak za spajanje profilnih nosača (stubova) u suhoj gradnji.

Osnovne karakteristike:
  • Specijalni vijci za akustičnu i suhu gradnju
  • Za spajanje U-profila, C-nosača i drugih metalnih profila u podkonstrukcijama debljine materijala do 1 mm po ugradbenom dijelu
  • Vijak sa navojem za lim sa duplim korakom
  • Čelik pocinčan, fosfatiran


Nominalni prečnik 3.9 mm
Dužina 13.5 mm
Dužina navoja 11 mm
Prečnik glave 8 mm
Prihvat PH2
Materijal Čelik
Površinska zaštita Fosfatirano
Oblik glave Dugmasta glava
Vrsta navoja Samourezivi navoj
Tip vrha vijka Igličasti
RoHS usklađeno DA