Ljepilo za vjetrobransko staklo, Classic, 600 ml

Ljepilo za vjetrobransko staklo, Classic, 600 ml

Ljepilo za vjetrobransko staklo, Classic, 600 ml

Ljepilo za vjetrobransko staklo, Classic
LJEPILO-VJETRB-CLASSIC-VREĆICA-600ML

Art.Nr. 0890 023911  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Tehnički list [1]
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Uputstvo [1]

1K elastično poliuretansko ljepilo

Visoko modularno
Prikladno za puntička vozila, kamione, traktore i specijalna vozila.


Neprovodljivo
Kompatibilan s integriranim antenama i elektroničkim komponentama

Sprječava kontaktnu koroziju
Prikladno za aluminijske, magnezijske i hibridne karoserije

Dobra stabilnost i obradivost
Bez slijeganja i formiranja niti.

Vrijeme odlaska vozila iz servisa:
2 h sa zračnim jastukom vozača i suvozača.


Područje primjene:
Lijepljenje vjetrobranskog, stražnjeg i bočnih stakala na osobnim vozilima, kamionima, traktorima i specijalnim vozilima. Također, prikladno za lijepljenje plastičnih elemenata ojačanih staklenim vlaknima (krovni, bočni i čeoni paneli) na vozila. Može se primjenjivati gdje god je potrebno strukturno i elastično lijepljenje (spajanje različitih materijala izloženih visokim toplinskim i dinamičkim naprezanjima).
Način upotrebe:
Zamjenu stakla raditi u skladu s uputama proizvođača vozila u sprezi s Wurth sistemskim proizvodima. Podloge moraju biti čiste, suhe i bez prisustva prašine ili masnoće. Površine koje se lijepe moraju biti tretirane sredstvom za čišćenje i aktivaciju, Art.-Nr.0890 0241 te odgovarajućim predpremazom, Art.-Nr. 0890 024 ... Preporučuje se nanošenje pištoljem klipnog tipa. Vjetrobran se mora postaviti na mjesto u roku od 15 min nakon početka nanošenja ljepila.
Napomena:
Obavezna je priprema površine upotrebom Würth aktivnog čistača i predpremaza (primera). Prije upotrebe provjeriti rok trajanja proizovda. Ljepilo nanositi držeći pištolj vertikalno, počevši od donjeg srednjeg dijela vjetrobranskog stakla. Vozilo pri procesu lijepljenja ne postavljati na dizalicu. Uzeti u obzir upute proizvođača vozila vezano za geometriju nanosa ljepila. Uzeti u obzir vrijeme aplikacije i vrijeme odlaska vozila iz radionice.

Sadržaj 600 ml
Pakovanje Vrećica
Hemijska osnova 1K-poliuretan
Boja Crna
Specifična težina (20°C) 1,19 g/cm³
Vrijeme formiranja pokožice (pri 23°C i 50% r.v.z.) 20 min
Brzina sušenja (pri 23°C i 50% r.v.z.) 3 mm / 24 h
Vrijeme odlaska iz servisa sa zračnim jastucima 2 h
Tvrdoća Shore A (DIN 53505) Ca. 50
Čvrstoća na smicanje (DIN 1465) > 4 MPa
Zatezna čvrstoća (DIN 53504) 9 MPa
Elongacija (DIN 53504) ≥ 500 %
Specifični električni otpor 1 x 107 Ω cm
Temperatura obrade min./max. +5°C do +40°C
Temperaturna otpornost min./max. -40°C do +100°C
Rok upotrebe 12 mjeseci