Pneumatski uredaj za zakivne navrtke PEG 312 , PEG312

Pneumatski uredaj za zakivne navrtke PEG 312 , PEG312

Pneumatski uredaj za zakivne navrtke PEG 312
PIŠTOLJ-ZAKOVICE-PNE-PEG312

Art.Nr. 0703 93755  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Deklaracija [1]
Najmanji, laki pneumatski uređaj za zakivne navrtke za brzu i laku obradu zakivnih navrtki od aluminijuma, čelika i nehrđajućeg čelika u dijapazonu prečnika M3 - M12.
  • Sistem brze izmjene navojnih trnova bez alata
  • Zakivne navrtke od nehrđajućeg čelika, obradive do M10
  • Jednostavno podešavanje hoda zahvaljujući čitljivoj skali
  • Male težine zahvaljujući laganoj konstrukciji
  • Automatski twist-in/twist-out sistem za zakivne navrtke
  • Kuka za vješanje pri stacionarnoj upotrebi
  • Deaktivirajući zračni priključak
  • Dodatno twist-out dugme na poleđini kućišta
  • Zračni priključak podesiv za 360°
  • 3 godine garancije
Max. radni pritisak 7 bar
Dužina hoda 7 mm
Montažna sila 18500 N
Min./max. prečnik zakivne navrtke M3 - M12
Potrošnja zraka 1.5 l
Priključak crijeva 1/4 col
Emisija buke 85 dB
Masa 1,6 kg
Dužina 280 mm
Širina 85 mm
Visina 260 mm