Pneumatski udarni zavrtac DSS 1 col Power

Pneumatski udarni zavrtac DSS 1 col Power

Pneumatski udarni zavrtac DSS 1 col Power
ZAVRTAČ-UD-PNE-(DSS1COL)-POWER

Art.Nr. 0703 7750  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Deklaracija [1]
Uputstvo [1]
Ekstremno pouzdan i snažan udarni zavrtač sa brzim razvojem obrtnog momenta. Idealan za teške zadatke, npr. servisne radove na kamionima i autobusima, građevinskim i poljoprivrednim mašinama, te u industrijskom održavanju i poslovima popravki.

Izuzetna distribucija težine
Dobro izbalansirana mašina u izdržljivom aluminijumskom kućištu.

Veoma jednostavan za rukovanje i korištenje
Gumom obložen i ergonomski oblikovan rukohvat, 360°-okretni pomoćni rukohvat, jednostavna promjena smjera lijevo/desno i podesivi okidač.


Dug radni vijek i gotovo bez vibracija
Visokokvalitetni i snažni udarni mehanizam u uljnoj kupki sa 6-lamelnim motorom.


3 godine garancije na proizvodne i materijalne nedostatke
Isključene su štete nastale nepravilnom upotrebom, preopterećenjem ili nepridržavanjem uputa za upotrebu.


Napomena
  • Udarni zavrtači nisu momentni ključevi. Navojni spojevi koji zahtijevaju određeni obrtni moment moraju se provjeriti pomoću uređaja za mjerenje momenta nakon zatezanja udarnim zavrtačem.
  • Radni moment je moment koji se obično postiže u uobičajenim radnim uslovima. Zavisi od promjenjivih uslova okoline (pritisak zraka, prečnik crijeva, zaprljanost, itd.)
  • Kada se udarni zavrtač redovito koristi, svakodnevno treba dodavati malo ulja kroz ulaz za zrak. Preporučuje se upotreba nauljivača uljnom maglom.
  • Priključna spojnica za zrak nije uključena u sadržaj isporuke.
Prihvat alata 1'' vanjski četverougaoni
Max. radni obrtni moment 1.694  Nm
Max. moment otpuštanja 2.440  Nm
Masa mašine 9,97 kg
Radni pritisak 6,3 bar
Priključni navoj 1/2''
Nivo zvučnog pritiska 93 dB
Vibracije 5,69 m/s2
Min. unutr. prečnik crijeva 11 mm
Potrošnja zraka 310 l/min
Dimenzije (DxŠxV) 305 x 104 x 276 mm