Pneumatski udarni zavrtac DSS 3/4 col H , 3/4 COL

Pneumatski udarni zavrtac DSS 3/4 col H , 3/4 COL

Pneumatski udarni zavrtac DSS 3/4 col H
ZAVRTAČ-UD-PNE-(DSS3/4COL-H)

Art.Nr. 0703 7730  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Deklaracija [1]
Pouzdan i snažan udarni zavrtač s brzim razvojem obrtnog momenta. Idealno za zamjenu pneumatika privrednih vozila.

Izuzetna distribucija težine
Dobro uravnotežen uređaj u robustnom aluminijumskom kućištu.

Izuzetno jednostavan za korištenje
Gumirana i ergonomski oblikovana drška, jednostavna promjena smjera lijevo/desno i podesivi okidač.


Dug radni vijek i gotovo bez vibracija
Visokokvalitetni udarni mehanizam u uljnoj kupki sa 6-lamelnim motorom.


3 godine garancije na proizvodne i materijalne nedostatke
Isključene su štete nastale nepravilnom upotrebom, preopterećenjem ili nepridržavanjem uputa za upotrebu


Napomena
  • Preporučena max. veličina vijka: M27.
  • Udarni zavrtači nisu momentni ključevi. Navojni spojevi koji zahtijevaju određeni obrtni moment moraju se provjeriti pomoću uređaja za mjerenje momenta nakon zatezanja udarnim zavrtačem.
  • Radni moment je moment koji se obično postiže u uobičajenim radnim uslovima. Zavisi od promjenjivih uslova okoline (pritisak zraka, prečnik crijeva, zaprljanost, itd.)
  • Kada se udarni zavrtač redovito koristi, svakodnevno treba dodavati malo ulja kroz ulaz za zrak. Preporučuje se upotreba nauljivača uljnom maglom.
  • Priključna spojnica za zrak nije uključena u sadržaj isporuke.
Prihvat alata 3/4'' vanjski četverougaoni
Max. radni obrtni moment 1.440 Nm
Max. moment otpuštanja 1.500 Nm
Masa mašine 4,73 kg
Radni pritisak 6,3 bar
Priključni navoj 3/8''
Nivo zvučnog pritiska 96 dB
Min. unutr. prečnik crijeva 11 mm
Potrošnja zraka 215 l/min
Dimenzije (DxŠxV) 261 x 87 x 227 mm