Pneumatski aksijalni zavrtac DAS 1/4 col

Pneumatski aksijalni zavrtac DAS 1/4 col

Pneumatski aksijalni zavrtac DAS 1/4 col

Pneumatski aksijalni zavrtac DAS 1/4 col
ZAVRTAC-AKSIAL-PNE-DAS1/4COL

Art.Nr. 0703 413  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Deklaracija [1]

Pneumatski aksijalni zavrtač DAS 1/4" sa podesivom kliznom spojnicom za tačnu regulaciju obrtnog momenta.

  • 1/4"-brzostezna glava za bitseve
  • Lijevo/desno obrtanje
  • Dobra kontrola brzine zahvaljujući osjetljivom obaraču
  • Ispušni zrak se izbacuje na stražnjem dijelu sa priključkom za ispušni sistem Art.-Nr. 0709 838 053
  • 3 godine garancije
6-ugaoni pogon 1/4 col
Max. obrtni moment 2,2 - 10 Nm
Broj obrtaja 1800 o/min
Radni pritisak 6.3 bar
Masa 1.2 kg
Dužina 260 mm
Prihvat za bitseve E6,3 (1/4")
Potrošnja zraka 85 l/min
Priključni navoj R1/4 col
Min. prečnik crijeva 9 mm