Poprecna rucka 3/4 col , L450mm

Poprecna rucka 3/4 col                                                                              , L450mm

Poprecna rucka 3/4 col , L450mm

Poprecna rucka 3/4 col
RUCKA-POPRECNA-3/4COL-450MM

Art.Nr. 0715 14104  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Video [1]
Kataloška stranica [1]
ZEBRA T-drška za nasadne ključeve sa 3/4" prihvatom.
  • Norma: DIN 3122, ISO 3315
  • Klizna drška: sa kugličnim osiguračem
  • Izvedba: kromirana
  • Primjena: T ili L-drška
Izlaz 3/4 inča
površina Kromirana
Dužina 450 mm
Visina glave 38 mm