Topivo ljepilo 102, 0,5kg

Topivo ljepilo 102, 0,5kg

Topivo ljepilo 102
LJEPILO-TOPIVO-102-DENTLIFTER-500G

Art.Nr. 0890 100057  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Deklaracija [1]
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Topivo ljepilo za sistem izvlačenja karoserijskih udubina lijepljenjem; specijalno topivo ljepilo za popravke lima bez oštećenja laka, jako

Karakteristike:

  • Topivo ljepilo je otporno na UV zrake, starenje i vodu
  • Čvrsto prijanja na lakirane površine sa velikom snagom lijepljenja
  • Optimalno primjenjiv za adapter od Ø21 mm
  • Jednostavno oslobađanje ljepila sa sprejem za čišćenje ljepila Art.-Nr.0893 141 ili sa predčistačem Art.-Nr.0893 2001
Napomena:
Uspjeh uklanjanja neravnina ovisi uglavnom od okolne temperature obrađivanog dijela
  • Kod temperature ispod +10°C doći će do toga da se topivo ljepilo ne zalijepi na lakirane površine; zagrijavanjem lakiranih površina sa toplim zrakom poboljšavaju se osobine lijepljenja
  • Kod temperature preko + 30°C može se usporiti očvršćavanje topivog ljepila, zbog toga se preporučuje hlađenje sa sprejem Art.-Nr. 0890 1000
Način primjene:
Ljepljive površine moraju biti očišćene od prašine, prljavštine, vlage, masti i sredstava za odvajanje. Omekšivači u plastici i bojama mogu smanjiti trajnost ljepila. Nanesite vruće ljepilo kao tačku, film ili kuglicu i odmah spojite dijelove. Kratka primjena pritiska povećava snagu.
Težinski sadržaj 500 g
Hemijska osnova Spoj polimera i prirodne smole
Boja Žuta
Dužina 200 mm
Prečnik 11.5 mm
Specifična težina (20°C) 0.93 g/cm³
Viskozitet 3.24 Pas
Tačka omekšavanja 91 °C
Otvoreno vrijeme upotrebe 15-40 s
Min./max. temperatura obrade 180 do 220 °C
Broj komada 25 kom
Bez silikona Da
Bez rastvarača Da
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 24 mjeseci