Trenutno ljepilo Klebfix

Trenutno ljepilo Klebfix

Trenutno ljepilo Klebfix

Za spajanje metalnih, plastičnih i gumenih dijelova jednih sa drugim u nekoliko sekundi
  • Na bazi cijanoakrilatnog kiselog estera, prozirne boje
  • Max. veličina zazora za lijepljenje: 0,1 mm
  • Specifična težina: 1,06 g/cm³
  • Min./max. viskozitet: 15-120 mPas
  • Kapacitet istezanja: 2 %
  • Min./max. temperatura obrade: 5 do 35 °C
  • Bez silikona
  • Bez otapala
  • Rok upotrebe od datuma proizvodnje na sobnoj temperaturi: 15 mjeseci
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
 
Za trenutno lijepljenje metalnih, plastičnih i gumenih dijelova jednih sa drugim i međusobno

Patentirani, specijalni zatvarač
  • Jednostavna primjena jednom rukom
  • Precizno doziranje
  • Spriječeno je lijepljenje vrha
Spaja u sekundi
  • Moguća je trenutna daljnja obrada
  • Brze popravke
  • Moguće jednostavne konstrukcije bez dodatnih sredstava za pričvršćivanje
Povećanje temperature naravno nije potrebno

Bez otapala

Pažnja: Preporučuje se nošenje (upotreba) zaštitnih rukavica i zaštitnih naočala.

Način primjene: 
Površine na koje se nanosi moraju biti čiste, suhe i bez masnoće. Nanesite tanak, ravnomjeran sloj ljepila samo na jednu od površina koje treba lijepiti. Primijenite dovoljan pritisak kako biste odmah uspostavili vezu, te osigurali potpuni kontakt.