Trenutno ljepilo Klebfix easy pen, 30g

Trenutno ljepilo Klebfix easy pen, 30g

Trenutno ljepilo Klebfix easy pen
LJEPILO-SUPERBRZ-KLEBFIX-PEN-30G

Art.Nr. 0893 090030  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1] [ZI 2]
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Za trenutno lijepljenje metalnih, plastičnih i gumenih dijelova jednih sa drugim i međusobno

Još jednostavnije i praktičnije rukovanje

Ergonomski prilagođeno (naliježe) ruci

Stopa Easy Pen-a pruža stabilno i sigurno stajanje (oslanjanje)

Poluga omogućuje jednostavan rad bez napora i bez velike upotrebe sile

Moguć visoko precizan i tačan rad
  • Patentirani specijalni zatvarač
  • Jednostavna primjena jednom rukom
  • Precizno doziranje
  • Spriječeno je lijepljenje vrha
Spaja u sekundi
  • Moguća je trenutna daljnja obrada
  • Brze popravke
  • Moguće jednostavne konstrukcije bez dodatnih sredstava za pričvršćivanje
Povećanje temperature naravno nije potrebno

Bez otapala

Način primjene: 
Površine na koje se nanosi moraju biti čiste, suhe i odmašćene. Nanesite tanak, ravnomjeran sloj ljepila samo na jednu od površina koje treba lijepiti. Primijenite dovoljan pritisak kako biste odmah uspostavili vezu, te osigurali potpuni kontakt.
Težinski sadržaj 30 g
Sadržaj 30 mL
Max. zazor lijepljenja 0,1 mm
Hemijska osnova Kiseli cijanakrilatni ester
Boja Transparentna
Min./max. vrijeme učvršćivanja 2-90 s
Spcifična težina 1,06 g/cm³
Viskozitet 30 mPas
Min./max. temperatura obrade 5 do 35 °C
Min./max. temperaturna otpornost -30 do 80 °C
Min./max. čvrstoća na istezanje (prema DIN EN 1465) 0,01-0,01 N/mm²
Rastezanje 2 %
Bez otapala Da
Bez silikona Da
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 15 mjeseci