Predpremaz za vjetrobranska ljepila CONTACT CLEAN

Predpremaz za vjetrobranska ljepila CONTACT CLEAN

Predpremaz za vjetrobranska ljepila CONTACT CLEAN

Transparetni čistač - aktivator za podrezivanje (ostatak nanosa) i za stakla sa prednanosom PU/PVC

  • Na bazi nafte, prozirne boje
  • Min. vrijeme otparavanja na 23°C i 50% relativne vlažnosti zraka: 15 min
  • Min./max. temperatura obrade: 5 do 25 °C
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
 
Specijalni, bistri prajmer koji se koristi sa ljepilom za vjetrobranska stakla ’’RAPID’’

Bistri prajmer za poboljšanje ljepljenja "RAPID" ljepila na vjetrobrane, na staklu i keramičkoj oblozi

  • Aktivator za podlogu (ostatak ljepila) i stakla obložena PU/PVC nanosom
Ne štiti od UV zraka!
Bočicu prije upotrebe dobro protresti.

Način primjene:

Površine moraju biti potpuno suhe, čiste i odmašćene. U tu svrhu očistite ljepljive površine aktivnim sredstvom za čišćenje. Prije upotrebe protresite Contact Clean pospješivač prianjanja, potom ga primijenite. Jastučić se aktivira kratkim savijanjem ručke (blagi klik). Sadržaj se nanosi tekstilnom stranom (crvenom) preko perforiranog keramičkog područja. Dovoljna je jedna aplikacija. Ljepilo za prozore može se nanijeti nakon što potpuno otpari (15 minuta).