Aktivna pjena za cišcenje unutrašnjosti vozila , Limited edition, 500 ml

Aktivna pjena za cišcenje unutrašnjosti vozila , Limited edition, 500 ml

Aktivna pjena za cišcenje unutrašnjosti vozila
ČISTAČ-VOZILA-UNUT.500ML-LIMITED-EDITION

Art.Nr. 5893 100610  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [1]
Sigurnosno-tehnicki list [1]

Specijalna antistatička pjena za čišćenje kompletne unutrašnjosti putničkih, komercijalnih vozila i autobusa

Čisti sve lakirane i plastične dijelove, staklene površine i tekstil od nikotina, nečistoća i prašine
Čišćenje unutrašnjosti vozila u jednom radnom procesu

Zahvaljujući antistatičkim dodacima daje privremenu zaštitu od prašine obrađenim površinama
Dugotrajnija čistoća u unutrašnjosti vozila

Ne slijeva se na okomitim površinama već se zadržava na materijalu za optimalno djelovanje
Ušteda materijala zbog minimalnih gubitaka


Otapa nečistoće kroz intenzivni efekat čišćenja
Štedi vrijeme tako da nije potrebna višestruka obrada


Uočljiva, bijela pjena
Štedi vrijeme i materijal zato što se svaki dio samo jednom čisti


Daje ugodan, svjež miris unutrašnjosti vozila
Nema više neugodnog mirisa nikotina u vozačkoj kabini

Bez silikona

Područja primjene:
Armature vozila, stropovi, obloge vrata, tapacirung sjedišta, nasloni, sjenila i konzole.

Napomena: 
Nemojte prskati izravno na osjetljive površine. Raspršite sredstvo za čišćenje unutrašnjosti na čistu krpu i obrišite površine koje želite očistiti. Ne koristiti na vrućim površinama ili na izravnoj sunčevoj svjetlosti. Za optimalno pjenjenje, dobro protresite limenku prije upotrebe!
Sadržaj 0.5 l
Pakovanje Aerosol doza
pH-vrijednost 9.5
Hemijska osnova 2-propanol
Miris Breskva
Boja Transparentno
Gustoća (na 20°C) 0.9 g/cm³
Plamište -60 °C
Rok upotrebe 24 mjeseca
Bez apsorbirajućih organskih halogena da
Bez silikona da
Biološki razgradivo da