Zaštitne cizme S3, Grado X

Zaštitne cizme S3, Grado X

Zaštitne cizme S3, Grado X

Topla i prozračna čizma koja čuva stopala suhim i toplim s vodonepropusnom Modytex® membranom za otpornost pri najtežim radnim uvjetima

  • Boja: crna
  • Materijal gornjeg dijela cipela: Nubuk
  • Zaštitna kategorija: S3
  • Standardi: ISO 20345, SRC, HRO, HI, CI
  • Visina čizme: 20 cm
  • Tip obuće: Čizme
  • Širina stopala: 10,5 (zaštitne cipele standardne širine)
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
 

Topla i prozračna čizma koja čuva stopala suhim i toplim s vodonepropusnom Modytex® membranom za otpornost pri najtežim radnim uvjetima

  • Crne zaštitne čizme S3 prema EN ISO 20345
  • Napravljene od prozračne najbuk kože
  • Podstava vodonepropusna i prozračna MODYTEX® membrana
  • Plastična zaštitna kapica i textilni međuđon za zaštitu od prodora stranih tijela (metal free)
  • Gumeni HRO SRC, Vibram đon otporan na klizanje - Širina modela 10,5 (normal)
  • Težina čizme br.42 je cca790g