Univerzalno sredstvo za cišcenje R1

Univerzalno sredstvo za cišcenje R1

Univerzalno sredstvo za cišcenje R1

R1 univerzalni čistač motornih vozila, ekološki prihvatljiv za vozila, radionice, poslovne prostore, unutrašnje prostorije, tepihe, presvlake i sve vodootporne površine
  • Visok učinak čišćenja
  • Višestruko korištenje
  • Pristupačan za korisnike
  • Ekološki prihvatljiv
  • Brzo razdvajanje u otpadnim vodamaprema njemačkom ekološkom standardu, test B5105
  • Omjeri miješanja:
    • Visokotlačni čistač: 1:20 (5% R1 čistača)
    • Mokri/suhi uređaj za čišćenje: 1:20 (5% R1 čistača)
    • Ručno: 1:3 (cca 35% R1 čistača
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
 
R1 univerzalni čistač motornih vozila, ekološki prihvatljiv za vozila, radionice, poslovne prostore, unutrašnje prostorije, tepihe, presvlake i sve vodootporne površine.

Visok učinak čišćenja
  • Brzo i temeljito otklanjanje tvrdokornih nečistoća
  • Blag i nježan prema materijalu
Višestruko korištenje
  • Ne nagriza lak, gumu i plastiku
Pristupačan za korisnike
  • Ugodan miris
Ekološki prihvatljiv
  • Biološki razgradljivo
  • Bez silikona i AOX-a
  • Bez fosfata
  • Bez otapala
Brzo razdvajanje u otpadnim vodamaprema njemačkom ekološkom standardu, test B5105
  • Ulje i masnoća se razdvajaju bez emulgacije
  • Otpadne vode se lako/bez problema razdvajaju preko uljnog separatora
Područja primjene:
  • Idealno za unutrašnje i vanjsko čišćenje motornih vozila (priprema vozila)
  • Vrlo pogodan za čišćenje laka, plastičnih dijelova, tekstilnih plafona, cerada, unutrašnjih obloga, vinilnih krovova, presvlaka, tepiha i svih vodootpornih površina
Svojstva:
  • Djelotvoran, nježan prema materijalu, biološki razgradljiv
  • Zašinsko i ručno korištenje
  • Otklanja već u kratkom vremenu masnoću i nikotin, pigmentnu i skorenu nečistoću svih vrsta
Primjena:
  • Ovisno o razini nečistoće može se aplicirati bez vode ili razrijeđeno sa vodom, pustiti da kratko djeluje a zatim obrisati ili isprati sa vodom
  • Omjeri miješanja:
    • Visokotlačni čistač: 1:20 (5% R1 čistača)
    • Mokri/suhi uređaj za čišćenje: 1:20 (5% R1 čistača)
    • Ručno: 1:3 (cca 35% R1 čistača)
Napomena:
  • Topla voda povećava efekt čišćenja
  • Temperatura korištenja +5 °C do +80 °C