Spojni dio DIN 7428 C 6,3 1/4, 1/4X4UG1/4

Spojni dio DIN 7428 C 6,3 1/4, 1/4X4UG1/4

Spojni dio DIN 7428 C 6,3 1/4, 1/4X4UG1/4

Spojni dio DIN 7428 C 6,3 1/4
ADAPTER-SPOJNI-BIT-6UG-1/4COLX4UG-1/4COL

Art.Nr. 0614 176700  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [1]
Vezni dio prema DIN 7428.
  • Prihvat: 6-ugaoni, 1/4” C6,3
  • Izlaz: 4-ugaoni 1/4”
  • Dužina veznog dijela: 25 mm
  • Pogodan za sljedeće mašine
    • Würth
    • Bosch
    • Skil
    • Atlas Copco
    • Ingersoll
    • Hitachi
    • Makita
    • AEG
    • Metabo
    • Black & Decker
    • Deprag
Pogon 1/4" C 6,3
Vrsta pogona Vanjski šestougao
Izlaz 1/4 inč
Vrsta izlaza Vanjski četverougao
Dužina 25 mm