Stezaljke za uzemljenja u kupaonicama za dva vodiča , 2,5-16qmm

Stezaljke za uzemljenja u kupaonicama za dva vodiča                                                 , 2,5-16qmm

Stezaljke za uzemljenja u kupaonicama za dva vodiča , 2,5-16qmm

Stezaljke za uzemljenja u kupaonicama za dva vodiča
STEGA-UZEMLJ-KUPAON-(2X2,5-16,0QMM)

Art.Nr. 0969 102202  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Kupaonička stega za uzemljenje.

Svojstva:
  • Za pričvršćenje na postojeće trake za uzemljenje, npr. kade za kupanje i tuš-kade
  • Sa ovalnim otvorom za max. 2 provodnika do 16 mm²
  • Spojni vijak: M6
  • Stezni vijak: M5
  • Materijal: mesing, niklovani; podloške, navrtka i vijak: čelik pocinčan, kromatiziran
Min. presjek vodiča 2,5 mm²
Maks. presjek vodiča 16 mm²
Broj vodiča 2
Materijal mesing/čelik