Za potpuno automatizirani proces servisiranja klima sistema na putničkim i dostavnim vozilima, kamionima, građevinskim mašinama i poljoprivrdenim vozilima, opremljenim rashladnim plinom R134a. Jednostavno, mobilno korištenje visoke efikasnosti s inovativnim tehničkim rješenjima i modernim dizajnom.
Inovativni CooliusSelect• Intuitivni i prkatičan izbornik z ahvaljujući jednostavnimfunkcijama za biranje i pritiskanje
• Brzi odabir i jednostavno upisivanj e svih podataka o kupcu ivozilu uz pomoć navigacijskog točkića
• Moguće štampanje servisnog izvještaja sa svim relevantnimpodacima
Efikasna konstrukcija vage• Moderna konstrukcija vage omogućava efikasno korištenje resursa
• Gumeni apsorbcioni elementi osiguravaju visok stepen smanjenja šok udara na uređaj
• Prilagođenost napajanja uređaja na naponski inverter čini ga optimalno upotrebljiv kao mobilni uređaj pri korištenju na terenu
• Pristupačna mehanička blokada vage za brzo osiguranje uređaja prilikom transporta na lokaciju korištenja
Štedljivi filter i brojač•Potencijalna ušteda troškova održavanja od oko 30%zahvaljujući novom brojaču vakuum pumpe u stvarnom vremenu. To omogućava izvršenje 100-150 servisa klima sistema tokom 3000 minuta radnog vijeka filtera bez potrebe za održavanjem
- ovisn o od specificiranog vremena vakumiranja proizvođačavozila.
• Jednostavna manipulacija prilikom izvođenja radova na održavanju samog uređaja
Potpuno automatsko upravljanje uljem za kompresore za precizno punjenje• Prikladan za hybrid- i električna vozila ili vozila sa električnim kompresorima
• 1 posuda za novo ulje, 1 posuda za staro ulje i 1 posuda za UV-Aditiv
• Brza izmjena vrste ulja (PAG- umjesto POE-ulje itd.) uz pomoć inteligentnog sistema internog ispiranja cijevi i vodova uređaja kao i servisnih crijeva
Prikladan za korištenje, sukladno EC regulativama• CE-certifikat od TÜV-SÜD
• Visok učinak kompresora omogućava rekuperaciju plina od približno 100% rashladnog plina iz vozila
• Interni sistem ventilacija oslobađa uređaj od eventualnog nakupljanja nepoželjnih plinova i tako čini sigurnijim opsluživanje uređaja
• Automatski nadzor porasta pritiska prilikom rekuperacije plina
• 3 m duga servisna crijeva; opcionalno: moguće i duža
• Automatska kompenzacija servisnih crijeva
• 2 konvencionalna mehanička manometra za precizniju kontrolu pritisaka
• Jednostavno i brzo dopunjavanje spremnika za ulje i UV aditiv uz pomoć brzih spojnica
• Dokumentiranje potrošnje rashladnog plina uz pomoć sistema menadžmenta rashladnog plina
• Automatsko ispuštanje nekondenzirajućih gasova iz internog spremnika rashladnog plina
• Elektronski upravljano otvaranje i zatvaranje ventila za niski i visoki pritisak
• Robustna metalna konstrukcija sa poklopcem od plastike
• Integrirani štampač sa mogućnosti ponovnog ispisivanja provedenih koraka prilikom servisa klime uz mogućnost personaliziranja zaglavlja
• Pregledni, četveroznamenkasti grafički displej sa pokazivačem mjernih vrijednsoti i funkcionalnih podataka
• Ažuriranje baze podataka vozila preko USB-a
• Akustični signal kod grešaka i napomena
Sadržaj isporuke
- Klima servisni uređaj COOLIUS A10
- Servisna crijeva sa brzim spojnicama (dužina 3 m)
- Naljepnice za različite sorte ulja i UV aditive
- Servisna knjižica
- Kratko uputstvo za upotrebu (sa internet linkom za višejezično uputstvo)
- Baza podataka količina punjenja vozila