Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
COOLIUS uredaj za servisiranje klima motornih vozila, A-serija
KLIMA-SER-URE?AJ-COOLIUS-A-30-WABCOWURTH
Art.Nr. W050 103030
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Za potpuno automatizirani proces servisiranja klima sistema na autobusima, putničkim i dostavnim vozilima, kamionima, građevinskim mašinama i poljoprivrednim vozilima , opremljenim rashladnim plinom R134a. Jednostavno, mobilno korištenje visoke efikasnosti s inovativnim tehničkim rješenjima i modernim dizajnom.
| Dimenzije | 680x667x1.175 mm |
| Težina | 120 kg |
| Rashladni plin | R134a |
| Interni spremnik plina | 35 kg |
| Učinak rekuperacije | 1.000 g/min |
| Vakuum pumpa | 170 l/min |
| Preciznost izvlačenja i punjenja | ±50 g |
| Preciznost ulja / UV aditiva | ±2 g |
| Stepen čistoće R134a | 100% |
| Manometri | 3 mehanička manometra |
| Max. radni pritisak | 20 bar |
| Filteri | 1 |
| Napon | 220 - 240 V/50 Hz |
| Certifikati | CE certifikat TUV SUD, Certifikat Module A2: IS-IMI-17-04-102486-1638, 2006/42/EC 2014/30/EU 2014/35/EU |