Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Paropropusna folija WUTOP TRIO 132
FOLIJA-PAROPR-KROV-TRIO132-50MX1,5M-75QM
Art.Nr. 0681 0010019
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
WÜTOP® Trio 132 troslojna paropropusna folija sa mikroporoznom funkcionalnom membranom i odličnim odnosom čvrstoća istezanja / težina za postavljanje po drvenoj oplati, preko rogova ili na termoizolaciju.
Površinska težina | 132 g/m² |
Otpornost na kidanje (uzdužno) | 145 N/200mm |
Otpornost na kidanje (poprečno) | 175 N/200mm |
Ponašanje na istez. i širenje (uzduž.) | 285 N/50mm |
Ponašanje na istez. i širenje (popre.) | 200 N/50mm |
sd-vrijednost | ca. 0,02 m |
Otpornost na prodor vode | W1 |
Temperaturna otpornost | –40 do +80 °C |
Ponašanje kod požara | E (ranije B2) |
Istezanje uzdužno/poprečno | 70/80 % |
Hladno savijeanje | ≤ –30°C |
Vodeni stub | >2800 mm |
Paropropusnost (24h) | 860 g/m² |
UV otpornost | 8 sedmica |
Širina role | 1,5 m |
Dužina role | 50 m |
Površina role | 75 m |