Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Paropropusna folija WUTOP TRIO 92
FOLIJA-PAROPR-KROV-TRIO92-50MX1,5M-75QM
Art.Nr. 0681 0010089
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
WÜTOP® Trio 92 ekonomična, lagana, troslojna paropropusna folija sa mikroporoznom funkcionalnom membranom za postavljanje preko rogova ili na termoizolaciju.
Površinska težina | 92 g/m² |
Otpornost na kidanje (uzdužno) | 80 N/200mm |
Otpornost na kidanje (poprečno) | 90 N/200mm |
Ponašanje na istez. i širenje (uzduž.) | 220 N/50mm |
Ponašanje na istez. i širenje (popre.) | 125 N/50mm |
sd-vrijednost | ca. 0,02 m |
Otpornost na prodor vode | W1 |
Temperaturna otpornost | –40 do +80 °C |
Ponašanje kod požara | E (ranije B2) |
Hladno savijanje | ≤ –30°C |
Vodonepropusnost (vodeni stub) | >2500 mm |
Paropropusnost (24h) | 760 g/m² |
UV otpornost | 8 sedmica |
Širina role | 1,5 m |
Dužina role | 50 m |
Površina role | 75 m² |
Jedinica pakovanja |