Wütop Thermo fasadna folija, 220g/m?

Wütop Thermo fasadna folija, 220g/m?

Folija za fasadu
FOLIJA-PAROPR-FASD-THERM-L50M-Š1,5M-75QM

Art.Nr. 0681 001061  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Deklaracija [1] [2]
Uputstvo [1]
WÜTOP® Thermo fasadna folija za fasadne konstrukcije zaptivne od vjetra i kiše. UV stabilizirana fasadna folija je pogodna za sve leđno ventilirane fasadne konstrukcije sa zatvorenom i otvorenom fasadnom oblogom sa udjelom otvorenih fuga od max.  40 % fasadne površine i čiste širine fuge do 50 mm.
  • Zaptivno od vjetra i kiše
  • Štiti izolaciju od kišnih pljuskova i snježne oluje
  • Normalno zapaljivo
  • Visoka difuziona otvorenost
  • Visoka UV-otpornost
  • Udio fuga na fasadnoj površini do 40 %
  • Čista širina fuge 50 mm
  • Brza i efikasna obrada
  • Crna površina
  • Temperatura obrade +5°C do +50°C
  • Prilikom montaže (polaganja) pridržavati se DIN 18516-1 i DIN 1055 Dio 1- 4
Izvedba bez ljepljive trake
Težina po m2 220 g
Dužina role 50 m
Širina role 1,5 m
Površina 75 m2
Broj rola na paleti 20 kom
Materijal poliesterski filc
Debljina 0,5 mm
Prikladnost kao privremeni pokrov/razdoblje vremenskih uvjeta na otvorenom 4 sedmice
UV otpornost 3 mjeseca, s vanjskom izloženošću/Da, sa širinom svijetle fuge do 50 mm
Otpornost na temperaturu min./max. -30 do 80 °C
Boja crna
Klasa / stanje građevinskog materijala E - Normalno zapaljivo / prema DIN EN 13501
Debljina/stanje sloja zraka ekvivalentne difuziji vodene pare 0,1 m / prema DIN EN 12572 C
Otpornost na prolaz vode W1
Otpornost na kidanje (uzdužno) 200 N
Otpornost na daljnje kidanje (poprečno) 200 N
Vlačna sila po dužini na 50 mm 265 N
Vučna sila poprečno 50 mm 315 N
Proširljivost/stanje 55% / prema DIN EN 12311-1