Zaštita podvozja na bazi sinteticke gume, crna

Zaštita podvozja na bazi sinteticke gume, crna

Zaštita podvozja na bazi sinteticke gume
ZAŠTITA-UDARKAMEN-ZAŠTPODV-CRN-500ML

Art.Nr. 0892 075250  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Premaz na bazi sintetičke gume sa sadržajem otapala, pogodan za prelakiranje, štiti donji postroj i od udara kamenja.
  • Veoma dobro prianjanje, brzo formiranje pokožice
  • Otporno na grebanje
  • Može se prelakirati sa svim konvencionalnim lakovima na bazi vode i otapala i1K i 2K lakovima
  • Prikladno za sušenje u termo komorama od 40°C do 60°C
  • Veoma lako se brusi nakon sušenja
  • Radni pritisak max. 3 bara
  • Optimalna udaljenost nanošenja je 30 cm
  • Najbolji rezultati postižu se pri radnim temperaturama od 15°C do 25°C
Profi savjet:
  • Promjenom udaljenosti prskanja i radnog pritiska mogu se postići različite teksture
  • Nakon lakiranja sa bezbojnim lakom dolazi do tamnjenja boje premaza
Područje primjene:
  • Za popravku i restauraciju originalne teksture, zaštitu od udara kamenčića i zaštitu od korozije na svim vidljivim dijelovima, npr. prednji i vezni lim, pragovi, branici i šasije automobila, kamiona i autobusa
  • Posebno prikladno kao masa za smanjenje buke na unutrašnjim blatobranima i šasiji
Primjena:
  • Prije upotrebe dozu dobro protresti
  • Površina na koju se nanosi mora biti čista, suha i očišćena od korozije i prašine
  • Prvo nanijeti tanak sloj i pustiti da se osuši oko 3 minute
  • Zatim nanijeti željenu debljinu premaza
  • Između svakog nanosa pustiti da se osuši (dok ispare otapala)
  • U zavisnosti od debljine premaza, može se prelakirati nakon 60 do 120 minuta!
Napomene:
  • Ne nanositi na zglobove, motore, transmisijsku kutiju i kočione sisteme
  • Nakon upotrebe okrenuti aerosol dozu naopako i špricati dok se ventil ne isprazni
  • Ne miješati sa razrjeđivačima, vodom i lakovima
  • Moguće prelakirati 24 sata nakon sušenja samo uz prethodno brušenje i čišćenje
Težinski sadržaj 417 g
Boja Crna
Hemijska osnova Prirodna guma
Može se prefarbati nakon 30 min
Vrijeme sušenja (20°C) 1.5 h
Sadržaj 500 ml
Specifična težina (20°C) 1.04 g/cm³
Miris Karakterističan
Temperaturna otpornost -40 do +90 °C
Sadržaj VOC 725.8 g/l
Radna temperatura 15-25 °C
Udaljenost prskanja 20-30 cm
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 36 mjeseci