Radionička kolica COMPACT 7, 8.4 , 7 ladica, siva

Radionička kolica COMPACT 7, 8.4 , 7 ladica, siva

Radionička kolica COMPACT 7, 8.4
KOLICA-RADION-TOOLSYS-C7-JUBIL-EDITION

Art.Nr. 0962 615001  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [1]
Kompaktna i svestrana radionička kolica s brojnim praktičnim detaljima
  • Robusna konstrukcija od višestruko presavijenog čeličnog lima
  • Vanjske dimenzije uključujući ručku (Š x D x V): 710 x 430 x 940 mm
  • Ukupna nosivost: 300 kg
  • Radna visina: 885 mm
  • Potpuno izvlačne ladice montirane na kuglične ležajeve
  • Dimenzije ladice prikladne su za asortiman alata u pjenastim umetcima
  • Robusna i ergonomska bočna ručka
  • Točkovi od gume bez tragova, volani ∅ 100 mm (jedan s blokadnom kočnicom), točkovi za vožnju ∅ 140 mm
  • Zaštita od sudara izrađena od elastične pjenaste gume 
  • Dostupan s radnom pločom od ABS plastike, drveta ili rebraste gume
  • Power-coated: Jedinica dostupna u četiri različite boje; sve ladice u RAL 9011 (grafit crna)
  • Širok izbor dodatne opreme
  • Bočni zidovi s kvadratnom perforacijom za pribor iz asortimana perforiranih ploča
Koncept zaključavanja u tri stepena
  • Centralno zaključavanje sa cilindričnom bravom
  • Otključavanje jednom rukom, dok pojedinačne brave za ladice sprječavaju slučajno otvaranje ladica dok su u pokretu
  • Zaključavanje ladice za izvrsnu stabilnost i sprječavanje prevrtanja. Istovremeno se može otvoriti samo jedna ladica.
Tip radnih kolica C7
Broj ladica za alat 7 ladica
Materijal gornjeg dijela Plastika
Boja Antracit, metalik
Boja ladica Crna
Širina 710 mm
Dubina 430 mm
Visina 940 mm
Ukupni kapacitet punjenja 300 kg
Kapacitet punjenja ladice 40 kg
Težina 63 kg
Površinska obrada Praškasti premaz
Materijal Čelik / guma
Vrsta izvlačenja Potpuno izvlačenje; Kuglični ležajevi
Dizajn ladica 5 ladica, Š 466 x D 336 x V 65 mm; 2 ladice, Š 466 x D 336 x V140 mm
Dizajn točkova 2 fiksna bez kočnice (D: 140 mm); 1 okretni sa kočnicom (D: 100 mm); 1 okretni bez kočnice (D: 100 mm)
Težina proizvoda (po artiklu) 35 000 g