Akumulatorska bušilica-zavrtac ABS 12 COMPACT

Akumulatorska bušilica-zavrtac ABS 12 COMPACT

Akumulatorska bušilica-zavrtac ABS 12 COMPACT
BUŠILICA-ZAVRT-AKU-(ABS12 COMP)-BEZ.AKU

Art.Nr. 5701 101000  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Izuzetno kompaktna i moćna akumulatorska bušilica-zavrtač za lakše zadatke bušenja i zavrtanja, razvijen od strane Würth-a prema zahtjevima majstora

Udoban rad i bez napora, čak i kada se koristi iznad glave i u tijesnim prostorima
Kompaktan, lagan i ergonomski dizajn. Tanji rukohvat i sigurno postolje, zahvaljujući kliznom sistemu akumulatora.

Kontinuirani nadzor motora
Funkcija elektronske zaštite motora preventivno isključuje motor u slučaju blokiranja, preopterećenja i pregrijavanja.

Sigurno stezanje alata
Stezna glava sa funkcijama čegrtaljke i zabravljivanja sigurno i pouzdano steže alate od 0,8 – 10 mm.

Dobro osvijetljeno radno područje
LED svjetlo na priključku za akumulator, s funkcijom naknadnog osvjetljenja.

Trogodišnja garancija na greške u proizvodnji i materijalima
Oštećenja nastala zbog nepravilne upotrebe, preopterećenja ili nepoštivanja uputa za upotrebu, isključuju se.

Sadržaj isporuke
U kartonu bez akumulatora i punjača.
Sadržaj isporuke Solo mašina u kartonu
Broj akumulatora 0 KOM
Kapacitet akumulatora 0 Ah
Broj punjača 0 KOM
Nazivni napon 12 V/DC
Broj obrtaja bez opterećenja u 1./2. brzini min./max. 0-400/0-1.500 o/min
Max. obrtni moment tvrdo/meko 32/19 Nm
Raspon stezne glave min./max. 0,8-10 mm
Držač stezne glave 3/8'' x 24 UNF
Max. prečnik bušenja u čeliku 10 mm
Max. prečnik vijka 6 mm
Dužina 177 mm
Visina 215 mm
Masa mašine sa akumulatorom 1,21 kg