Punjac akumulatora ALG 12 Basic , 2 A

Punjac akumulatora ALG 12 Basic , 2 A

Punjac akumulatora ALG 12 Basic
PUNJAČ-(ALG 12/2 BASIC)

Art.Nr. 5705 720000  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

Punjač ALG 12 V M-CUBE®


Podesan za Li-ion 12-V akumulatore
Za punjenje Li-ion 12V M-CUBE® Basic akumulatora.
Tip punjača  ALG 12/2 BASIC
Max. struja punjenja  2 A
Min./max. izlazni napon  12-12 V/DC
Odgovarajući akumulatori  12 V M-CUBE
Min./max. frekvencija  50760 Hz
Dužina kabla  1,6 m
Dužina  170 mm
Širina  125 mm
Visina  70 mm