Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Punjac akumulatora ALG 12 Basic
PUNJAČ-(ALG 12/3 BASIC)
Art.Nr. 5705 730000
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Punjač ALG 12 V M-CUBE®
Tip punjača | ALG 12/2 BASIC |
Max. struja punjenja | 3 A |
Min./max. izlazni napon | 12-12 V/DC |
Odgovarajući akumulatori | 12 V M-CUBE |
Min./max. frekvencija | 50760 Hz |
Dužina kabla | 1,6 m |
Dužina | 170 mm |
Širina | 125 mm |
Visina | 70 mm |