Reverzibilna racva 1/2-col sa polugom za prebacivanje , 250mm

Reverzibilna racva 1/2-col sa polugom za prebacivanje , 250mm

Reverzibilna racva 1/2-col sa polugom za prebacivanje
ČEGRTALJKA-POLUG-1/2COL-250MM

Art.Nr. 0712 01201  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Video [1]
Kataloška stranica [1]
Sa komfornom izmjenom ključa i prebacivanjem preko poluge
  • Robusna čegrtaljka s udobnim izbacivačem
  • Brzo i jednostavno prebacivanje za rotaciju u smjeru kazaljke na satu i suprotno od njega
  • Sigurnosna brava s brzim izbacivanjem
  • Nisko postavljena i zaštićena poluga prekidača kao i pomaknuto tijelo čegrtaljke za veću slobodu držanja
  • Grubi zupčanik sa 48 zuba; Kut rotacije 7,5°
  • Dužina 250mm
  • Kromirana, dvokomponentna ručka
  • Vrhunski kvalitet, testiran od strane TÜV SÜD (test 10/2008).
Izlaz 1/2 inč
Dužina (L1) 250 mm
Materijal ručke 2-komponentna plastika
Izvedba 48 zuba
Površina kromirana