Nylon brusni flis KFZ

Nylon brusni flis KFZ

Nylon brusni flis KFZ

Veoma fleksibilno najlonsko brusno runo KFZ za ručno brušenje, za čišćenje (otklanjanje hrđe) površina, matiranje novih dijelova, starih lakova kao i aluminijuma
  • Širina: 115 mm
  • Dužina: 10 m
  • Materijal: Flis
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
 
Veoma fleksibilno najlonsko brusno runo KFZ za ručno brušenje, za čišćenje (otklanjanje hrđe) površina, matiranje novih dijelova, starih lakova kao i aluminijuma. Za optimalnu primjenu na kritičnim mjestima kao falcevima, prevojima, udubinama.
  • Visokofleksibilno najlonsko brusno runo
  • Optimalna primjena na uskim radijusima, zakrivljenjima i udubinama
  • Brzo i komforno brušenje na teško pristupačnim mjestima
  • Bez prisustva metalnih komponenti
  • Nema opasnosti od zaprljanja ili od korozije