Ljepilo za fleksibilne trake

Ljepilo za fleksibilne trake

Ljepilo za fleksibilne trake

Specijalno ljepilo za sigurno i dugotrajno lijepljenje Würth SK i Vario aktivne fleksibilne trake
  • Hemijska osnova: poliuretan
  • Boja: pijesak bež
  • Min. vrijeme formiranja kožice: 50 min
  • Puna brzina stvrdnjavanja/uvjeti: 3 mm/d / Testirano u skladu s Würthovim testnim metodama
  • Min./maks. temperatura obrade: 5 do 35 °C
  • Min./maks. otpornost na temperaturu: -40 do +80 °C
  • Rok trajanja od proizvodnje/uvjeta: 12 mjeseci / na 15°C do 25°C, bez izlaganja sunčevoj svjetlosti, u dobro zatvorenoj originalnoj ambalaži
  • Bez silikona: Da
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
 

Specijalno ljepilo za sigurno i trajno lijepljenje Würth fleksibilnih traka Aktiv SK i Vario

  • Izvrsna svojstva prianjanja
    • Ekstremno velika snaga lijepljenja na fleksibilnu traku i podloge.Zračno nepropusno lijepljenje omogućava montažu u skladu s odredbom o uštedi energije.
  • Prianja također na malo vlažni (ne mokrim) podlogama.
    • Moguća je montaža u vlažnim klimatskim uvjetima.
  • Vrlo dobra postojanost
    • Ne cijedi se i ne teče na okomitim podlogama.
    • Moguća je primjena preko glave.
Napomena:
Prianjanje ljepila kod ljepila za fleksibilnu traku može se na jako upijajućim podlogama poboljšati upotrebom K+D predpremaza za plastiku/drvo/ kamen. Ljepilo za fleksibilnu traku, Ljepilo za fleksibilnu traku Plus i Ljepilo za EPDM zaptivnu traku ne smiju se dovoditi u međusobni kontakt dok su još vlažni. Ljepilo za fleksibilnu traku i Ljepilo za fleksibilnu traku Plus ne dovoditi u kontakt sa površinama koje su prethodno tretirane sa Butil/bitumen predpremazom (Art.-Nr. 0982 875/876) i ne dovoditi u kontakt sa bitumenskom trakom.
Ljepilo za fleksibilnu traku nije prikladno za PE/PP/EPDM/Alu folije,stiropor, stirodur i mramor.