Zaštitna krep traka Easy masking Tape, 50mmx10m

Zaštitna krep traka Easy masking Tape, 50mmx10m

Zaštitna krep traka Easy masking Tape
TRAKA-ZAŠTITNA-KREP-BEŽ-50MMX10M

Art.Nr. 0992 050010  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala

Segmentirana, specijalna, zaštitna traka koja se koristi za prekrivanje zaptivača na vjetrobranskim staklima i vratima vozila

  • Rascjepljeni plastični rub za jednostavno umetanje na različite dubine zaptivača
    • Zahvaljujući rasjepljenom plastičnom rubu ravni i uzdignuti zaptivač mogu biti zaštićeni sa jednom trakom
  • Jednostavno umetanje zahvaljujući plastičnom rubu, koji takođe štedi vrijeme i pri skidanju
    • Brže vrijeme obrade za razliku od uobičajenih proizvoda
  • Perforacije u traci
    • Željene dužine trake se mogu otkinuti sa rukom bez potrebe za specijalnim alatom
    • Veoma jednostavno lijepljenje po radijusima npr. zaptivač vjetrobranskog stakla
  • Temperaturno postojana do +150°C
    • Posebno pogodna pri poslovima oko lakiranja za koje je potrebno sušenje u komori za sušenje
  • Ne sadrži silikon
  • Pogodno i za lakiranje sa lakovima na vodenoj bazi
Područje upotrebe:
  • Za zaštitu zaptivča u područjima vjetrobranskih stakala i vrata na vozilima.
  • Izvanredno pogodno za sušenje u komori
Širina 50 mm
Dužina 10 m
Osnova ljepila Modificirani prirodni kaučuk
Nosač Specijalni papir sa dvodjelnom poliesterskom trakom za umetanje
Boja Bež
Tempertura primjene od +5°C do + 40°C
Max. temperaturna otpornost 150°C
UV-otpornost Ne
Otporno na vlagu Da
Rok trajanja 24 mjeseca