Vijak za spajanje U/C limenih nosaca u suhoj grad. krstasti H celik fosfatir , 3,9X13,5mm

Vijak za spajanje U/C limenih nosaca u suhoj grad. krstasti H celik fosfatir , 3,9X13,5mm

Vijak za spajanje U/C limenih nosaca u suhoj grad. krstasti H celik fosfatir
VIJAK-UCPROFIL-H2-(FOSF)-3,9X13,5

Product Code 0189 33513  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Deklaracija [1]
Kataloška stranica [1]
SVS vijak za spajanje profilnih nosača (stubova) u suhoj gradnji.

Osnovne karakteristike:
  • Specijalni vijci za akustičnu i suhu gradnju
  • Za spajanje U-profila, C-nosača i drugih metalnih profila u podkonstrukcijama debljine materijala do 1 mm po ugradbenom dijelu
  • Vijak sa navojem za lim sa duplim korakom
  • Čelik pocinčan, fosfatiran


Nominalni prečnik 3.9 mm
Dužina 13.5 mm
Dužina navoja 11 mm
Prečnik glave 8 mm
Prihvat PH2
Materijal Čelik
Površinska zaštita Fosfatirano
Oblik glave Dugmasta glava
Vrsta navoja Samourezivi navoj
Tip vrha vijka Igličasti
RoHS usklađeno DA