Vijak za medusobno spajanje gips-kartonskih ploca krstasti H celik fosfatirani , 5,5X38mm

Vijak za medusobno spajanje gips-kartonskih ploca krstasti H celik fosfatirani , 5,5X38mm

Vijak za medusobno spajanje gips-kartonskih ploca krstasti H celik fosfatirani
VIJAK-BRZ.GR-GIPSKARTON-H2-(FOSF)-5,5X38

Product Code 0189 65538  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Deklaracija [1]
Kataloška stranica [1]
Vijak za međusobno spajanje gips-kartonskih ploča u suhoj (brzoj) gradnji.

Osnovne karakteristike:
  • Oštri, grubi navoj
  • Čelik pocinčan, fosfatiran
  • Upuštena glava sa Philips pogonom PH2


Nominalni prečnik 5.5 mm
Dužina 38 mm
Dužina navoja 32 mm
Prečnik glave 8 mm
Prihvat PH2
Materijal Čelik
Površinska zaštita Fosfatirano
Oblik glave Mala upuštena glava
Vrsta navoja Grubi navoj
Tip vrha vijka Igličasti
RoHS usklađeno DA