Kablovska vezica sa plasticnim jezickom , 3,6X140 mm/crna/UV

Kablovska vezica sa plasticnim jezickom , 3,6X140 mm/crna/UV

Kablovska vezica sa plasticnim jezickom
VEZICA-KABL-PLAST-PLAJEZ-CRN-3,6X140MM

Product Code 0502 121  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1] [ZI 2]
Kataloška stranica [1]
Obujmica za kablove, sa plastičnim jezičkom

Izvedba:

  • Plastični jezičak
  • Bez oštrih ivica
  • Jako velika sposobnost držanja
Karakteristike:
  • Natur: za primjenu u unutrašnjosti
  • Crne: stabilizirane na utjecaj okoline i UV zračenje. Dodatkom ugljika usporava se djelovanje UV zraka na materijal vezice.
  • Temperaturna stabilnost: -40°C do +85°C
Materijal:
  • Poliamid 6.6
  • Bez halogena i silikona
  • Za brzo, jednostavno i pouzdano vezivanje
Boja crna
Dužina 140 mm
Širina 3,6 mm
Ø usnopljenja 1,6-30 mm