Kablovska vezica sa plasticnim jezickom , 12,5X720 mm/crna

Kablovska vezica sa plasticnim jezickom , 12,5X720 mm/crna

Kablovska vezica sa plasticnim jezickom
VEZICA-KABL-PLAST-PLAJEZ-CRN-12,5X720MM

Product Code 0502 2011  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Obujmica za kablove, sa plastičnim jezičkom

Izvedba:

  • Plastični jezičak
  • Bez oštrih ivica
  • Jako velika sposobnost držanja
Karakteristike:
  • Natur: za primjenu u unutrašnjosti
  • Crne: stabilizirane na utjecaj okoline i UV zračenje. Dodatkom ugljika usporava se djelovanje UV zraka na materijal vezice.
  • Temperaturna stabilnost: -40°C do +85°C
Materijal:
  • Poliamid 6.6
  • Bez halogena i silikona
  • Za brzo, jednostavno i pouzdano vezivanje
Boja crna
Dužina 720 mm
Širina 12,5 mm
Ø usnopljenja 48-220 mm