Vulkan fiber disk, normalni korund, D115/G120

Vulkan fiber disk, normalni korund, D115/G120

Vulkan fiber disk, normalni korund, D115/G120

Vulkan fiber disk, normalni korund
DISK-VULKANIZ-VLAKN-NK-G120-D115X22MM

Product Code 0580 115120  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Vulkan fiber brusni disk  Ø115 mm, sa nanosom zrna aluminijum oksida.
  • Visoko-izdržljivi, elastični brusni disk za upotrebu sa ručnim pneumatskim ili električnim brusilicama do max. 80 m/s obodne brzine, u kombinaciji sa podmetačem 22 mm otvor sa 4 proreza
  • Fiber podloga debljine 0,8 mm
  • Izvedba:Vezivo-sintetička smola (oba sloja)§§Dug radni vijek
  • Elektrostatski nanos zrna
  • Ravnomjerna efikasnost skidanja materijala
Primjena: Brušenje ivica i površina ravnih ili zakrivljenih dijelova:
  • Granulacija 16-40: Obrada šavova zavarivanja i lemljenja, brušenje ivica limova, odlivaka i otkivaka,brušenje prskotina
  • Granulacija 40-80: Glačanje varova, obrada ivica, ravno brušenje limova i drugih metalnih površina
  • Granulacija 40-120: Skidanje hrđe, otklanjanje starih premaza, fino brušenje pri popravci karoserija
  • Materijali obrade: Čelik, neželjezni metali, odlivci i aluminijske legure.
Prečnik 115 mm
Granulacija 120
Prihvat 22,23 mm
Rezni materijal Aluminijum oksid