Obujmica za kablove sa ekserom, 6mm/2,0X35 mm2

Obujmica za kablove sa ekserom, 6mm/2,0X35 mm2

Obujmica za kablove sa ekserom, 6mm/2,0X35 mm2

Obujmica za kablove sa ekserom
OBUJMICA-6MM-EKSER-(A2K)-2,0X35MM

Product Code 0593 16 35  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Obujmica za kablove sa ekserom.

Karakteristike:
  • Veoma velika postojanost oblika
  • Rad u širokom temperaturnom spektru (-40°C do +100°C)
  • Veoma dobre stezne osobine, velika elastičnost, postojanost oblika
  • UV-otporne
  • Bez halogena i silikona
  • Boja: Siva
Materijal:
  • Obujmica: polietilen, visoke otpornosti na udar
  • Ekser: Čelik, specijalno kaljen i specijalno cinčan
Prečnik 6 mm
Dužina eksera 35 mm
Boja siva
Prečnik eksera 2 mm