Univerzalna obujmica sa ekserom za kablove, 4-7/2X25 mm2

Univerzalna obujmica sa ekserom za kablove, 4-7/2X25 mm2

Univerzalna obujmica sa ekserom za kablove, 4-7/2X25 mm2

Univerzalna obujmica sa ekserom za kablove
OBUJMICA-UNI-(4-7MM)-EKSER-(A2K)-2,0X25

Product Code 0593 75 7  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Višenamjenska obujmica za kablove sa ekserom.

Osobine

  • Veoma velika postojanost oblika
  • Rad u širokom temperaturnom spektru (-40°C do +100°C)
  • Veoma dobre stezne osobine, velika elastičnost, postojanost oblika
  • UV-otporne
  • Bez halogena i silikona
Materijal
  • Obujmica: polietilen, visoke otpornosti na udar
  • Ekser: čelik, specijalno kaljen i specijalno cinčan
Boja
  • Siva
Min./maks. prečnik 4-7 mm
Dužina eksera 25 mm
Prečnik eksera 2 mm
Boja siva