Univerzalna obujmica sa ekserom za kablove

Univerzalna obujmica sa ekserom za kablove

Univerzalna obujmica sa ekserom za kablove

Pričvršćivanje kablova različitih prečnika
  • Prečnik eksera: 2 mm
  • Boja: siva
  • Min./maks. temperaturna otpornost: -20 do 90 °C
  • Materijal obujmice: PP - polipropilen
  • Materijal eksera: čelik, specijalno kaljen
  • Površina: cinčana
  • Bez halogena
  • Bez silikona
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
 
Višenamjenska obujmica za kablove sa ekserom.

Osobine

  • Veoma velika postojanost oblika
  • Rad u širokom temperaturnom spektru (-40°C do +100°C)
  • Veoma dobre stezne osobine, velika elastičnost, postojanost oblika
  • UV-otporne
  • Bez halogena i silikona
Materijal
  • Obujmica: polietilen, visoke otpornosti na udar
  • Ekser: čelik, specijalno kaljen i specijalno cinčan
Boja
  • Siva