Complete simple registration.
Registration is just for business members.
Sign Up
Parna kocnica WÜTOP DB 2
FOLIJA-PARKOCNICA-DB02-L50M-Š1,5M-75QM
Product Code 0681 000004
|
All Product Variants
| Similar Products
WÜTOP® DB 2 je difuziona parna kočnica koja reguliše vlažnost, zaptiva od zraka i izuzetno je pogodna za postavljanje, a koristi se za unutrašnju gradnju i gradnju krovova u kombinaciji sa difuzionootvorenom paropropusnom folijom
Naziv / oznaka | Vrijednost |
Površinska težina; EN1849-1 | 116 g/m² |
Otpornost na daljnje kidanje (prodor eksera); EN12310-1 poduž. | 217 N |
Otpornost na daljnje kidanje (prodor eksera); EN12310-1 popreč. | 197 N |
Ponašanje na istezanje i širenje; EN12311-1 poduž. | 347 N/50mm |
Ponašanje na istezanje i širenje; EN12311-1 popreč. | 321 N/50mm |
sd-vrijednost; EN1931 | 2,52 m |
Otpornost na prodor vode; EN1928:2001 | W1 |
Temperaturna otpornost | -40 do +80 °C |
Ponašanje na vatri | B2 |
Širina role | 1,5 m |
Dužina role | 50 m |
Težina role | 9 kg |
Jedinica pakovan |