Wütop DB 2 parna kočnica , Š3,0m

Wütop DB 2 parna kočnica                                                                            , Š3,0m

Wütop DB 2 parna kočnica , Š3,0m

Parne kocnice
FOLIJA-PARKOČNICA-DB02-L50M-Š3,0M-150QM

Product Code 0681 000144  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1] [AB 2]
Deklaracija [1]
Video [1]

WÜTOP® DB 2 je difuziona parna kočnica koja reguliše vlažnost, zaptiva od zraka i izuzetno je pogodna za postavljanje, a koristi se za unutrašnju gradnju i gradnju krovova u kombinaciji sa difuzionootvorenom paropropusnom folijom koje se postavljaju po daščanom pokovu ili zatežu po rogovima.

  • Otporna na kidanje posredstvom umetnute mreže od upredenih vlakana
  • Štiti od gubitka toplote putem nepotrebnog strujanja zraka
  • Sprječava prodor vlage u toplotnu izolaciju sa sobne strane i samim tim sprječava smanjenje efekta izolacije
  • DB2 2SK sa integrisanom trakom sa obje strane za trajno lijepljenje nepropusno na zrak i vjetar
  • Normalno zapaljivo prema DIN 4102-B2
  • Upotreba Wütop® DB 2 u kombinaciji sa difuzionootvorenom krovnom folijom Wütop®-serije osigurava se funkcionisanje „disanja“ izolacije i nosive krovne konstrukcije tokom cijele godine i obezbjeđuje zdrava prostorna (stambena) klima
Površinska težina90 g/m²
Otpornost na kidanje (uzdužno)135 N/200mm
Otpornost na kidanje (poprečno)125 N/200mm
Ponašanje na istez. i širenje (uzduž.)210 N/50mm
Ponašanje na istez. i širenje (popre.)190 N/50mm
sd-vrijednost35 m
Otpornost na prodor vodeW1
Temperaturna otpornost–40 do +80 °C
Ponašanje kod požaraE (ranije B2)
Širina role1,5 m
Dužina role50 m
Težina9 kg
Jedinica pakovanja50 rola /paleta