Navojna spojnica, vanjski navoj, Serija 2000, 3/8col

Navojna spojnica, vanjski navoj, Serija 2000, 3/8col

Navojna spojnica, vanjski navoj, Serija 2000
NIPL-UTICN-PNE-S2000-VNAV3/8COL

Product Code 0699 100638  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Kataloška stranica [1]

Pneumatska utična spojnica sa vanjskim navojem, serija 2000.

Prednosti:
  • Visoka brzina protoka do 2.100 l/min i max. radni pritisak od 16 bar
    • Omogućuje optimalnu dobavu komprimiranog zraka. To rezultuje povećanom produktivnošću i smanjenim troškovima energije
  • Ergonomski dizajnirana čahura za zabravljivanje
    • Ovo osigurava sigurno držanje i sprječava iskliznuće iz ruku
  • Mala spojna sila omogućuje rukovanje jednom rukom
    • Potrebna je tek minimalna sila za jednostavno, brzo, sigurno spajanje i rastavljanje
  • Zračno zaptivni spojevi
    • Niska potrošnja energije i visok nivo efikasnosti
  • Spojnica i čahura za zabravljivanje od kaljenog čelika
    • Za max. kapacitet opteretivosti i dug radni vijek
  • Izložene površine spojnice su kromirane, niklovane ili pocinčane
    • Visoka zaštita i otpornost na koroziju, čak i pod zahtjevnim uslovima
  • Armatura serije 2000 odgovara evropskim standardima i ima nominalni prečnik od 7,6 mm
    • Euro profili su kompatibilni sa drugim pneumatskim armaturama
Priključak (A) ET R 3/8 "
Dužina (L) 41 mm
Otvor ključa (SW) 17 mm
Materijal Čelik
Površina ZN 8 srebro
Maksimalni pritisak 16 bar
Kapacitet protoka 2100 l/min
Min./max. otpornost na temperaturu -20 do 100 °C