Lakirersko crijevo pojedinacno, D9mml50m

Lakirersko crijevo pojedinacno, D9mml50m

Lakirersko crijevo pojedinacno
CRIJEVO-PNE-LAKIR-CRVEN-9/16-NEMONT-L50M

Product Code 0699 9950  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]

Antistatička lakirerska crijeva bez silikona za komprimirani zrak.

  • Električni otpor: R ≤ 106 Ω/m
  • Pojedinačno i montirana sa armaturom Serije 2000
  • Visoka temperaturna postojanost od -30°C do +100°C i odlična otpornost na vlagu i ozon
    • Etilen-Propilen-Dien-Kaučuk (EPDM) guma ostaje ekstremno elastična i fleksibilna u bilo kojim vremenskim uslovima
  • Maksimalni radni pritisak od 20 bar.
    • Visok stepen sigurnosti
Unutrašnji Ø9 mm
Vanjski Ø16 mm
Dužina50 m
Max. radni pritisak20 bar
Max. temperatura primjene100 °C
Min. temperatura primjene-30 °C
Bojacrvena
MaterijalEPDM (etilen-propilen-dien-terpolimer-kaučuk)