Complete simple registration.
Registration is just for business members.
Sign Up
Pneumatska rucna brusilica DSW 15
BRUSILICA-ŠTAPN-PNE-DSW15
Product Code 0703 2320
|
All Product Variants
| Similar Products
Prihvatni trn | M6 |
Br. obrtaja min.ˉ¹ | 15.000 |
Težina kg | 0,5 |
Radni pritisak bar | 6,3 |
Prosječna potr. zraka l/min | 113 |
Izl. snaga W | 224 |
Priključni navoj | 1/4" |
Minimalni prečnik crijeva mm | 8 |