Pneumatska mini polir-mašina DMP 25 , ŠTAPNA

Pneumatska mini polir-mašina DMP 25 , ŠTAPNA

Pneumatska mini polir-mašina DMP 25
BRUSILICA-ŠTAPN-PNE-DMP25

Product Code 0703 2330  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Certifikat [1]
Uputstvo [1]
Kataloška stranica [1]
Pneumatska ručna mini polir-mašina sa regulacijom broja obrtaja.

Ergonomični i gumom presvučeni rukohvat
Udobno i bez klizanja u ruci

Lagana i kompaktna izvedba
Rad bez napora i veoma podesno za rad u uskim prostorima

Sa regulacijom broja obrtaja
Optimalno podešavanje prema primjeni

Zvučno prigušeni ispust zraka
Bez ispušnog zraka u radnom području.

Podesan i veliki ventil za podešavanje
Optimizirana radna udobnost.

3 godine garancije
Tokom ovog perioda sve greške nastale u proizvodnji ili materijalu komponenata mašine biće besplatno otklonjene.

Prihvat stezne glave M6
Max. brzina obrtanja 2500 o/min
Izlazna snaga 224 W
Min. unutrašnji prečnik crijeva 8 mm
Masa mašine 0.5 kg
Radni pritisak 6.3 bar
Potrošnja zraka 113 l/min
Priključni navoj 1/4 col