Automatski tackaš , vel.3

Automatski tackaš                                                                                   , vel.3

Automatski tackaš , vel.3

Automatski tackaš
TACKAŠ-AUTOM-VEL3

Product Code 0714 63 455  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Automatski tačkaš za brzo i lagano obilježavanje.

Automatsko oslobađanje sile udarca jednom rukom
Ogromna ušteda vremena

Beskonačno podesiva regulacija sile udara na nazubljenoj kapici
Koristiti s različitim materijalima

Izmjenjivi udarni vrhovi
Dugi vijek trajanja alata


Dužina 130 mm
Promjer tijela 17 mm
Udarna sila min. 18 kg
Udarna sila max. 25 kg