Papir za cišcenje ECO LINE na roli , 1000 list

Papir za cišcenje ECO LINE na roli , 1000 list

Papir za cišcenje ECO LINE na roli
PAPIR-ČIŠĆ-ROLA-2SLOJN-38CM-1000LIST

Product Code 0899 800773  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Papir za čišćenje u rolama

Višenamjensko sredstvo za najčešće zadatke čišćenja
  • Visoko upijajuće
  • Odgovara svim uobičajenim dozatorima
  • U raznim slojevima i širinama
  • Nizak nivo vlakana
  • Visok kapacitet upijanja i otpornost na kidanje
  • Certificiran sa EU Ecolabelom
Naši proizvodi sa pečatom EU Ecolabel su štedljivi i ekološki prihvatljivi. Pečat EU Ecolabel potvrđuje korištenje resursa održivog uzgoja i definiše jasne zahtjeve za ekološki prihvatljive procese u cijeloj fazi proizvodnje.

Područje primjene:
Papir za čišćenje je pogodan za čišćenje površina u nizu sektora (vozila, obrada metala, kuhinja). Zaprljanja poput ulja i masti mogu se ukloniti papirom za čišćenje. Zbog velike čvrstoće krpe, može se koristiti i za čišćenje grubljeg materijala s površina poput strugotina.

Način primjene:
Očistite površine papirom za čišćenje. Moguće je povećati efekat čišćenja krpe korištenjem Würth sredstava za čišćenje.
Boja Plava
Broja listova 1000 kom
Broj slojeva 2 kom
Dužina papira x širina papira 36 x 38 cm
Materijal Celuloza
Dizajn Rolna
Dužina rolne 360 m
Vanjski promjer 290 mm
Težina rolne 4870 g
Težina papira po m² 35 g