Complete simple registration.
Registration is just for business members.
Sign Up
Konusna cetka sa žicom od nehrdajuceg celika
CETKA-KONICN-UGBRUSLC-D115MM
Product Code 0714 692411
|
All Product Variants
| Similar Products
Konusna četka sa žicom od nehrđajućeg čelika za upotrebu sa kutnim brusilicama.
Promjer (D) | 115 mm |
Promjer prihvata (d) | M14 x 2 |
Korisna širina (A) | 12 |
Korisna visina (H) | 20 mm |
Žica-Ø | 0,5 mm |
Max. broj obrtaja | 12.500 o/min |