ATO automatski osigurač za ugradnju u motorna vozila , 15A

ATO automatski osigurač za ugradnju u motorna vozila                                                , 15A

ATO automatski osigurač za ugradnju u motorna vozila , 15A

Pljosnati nasadni osigurac
OSIGURAC-NASADNI-AUTOM-ATO-STALN-15A

Product Code 0731 100115  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]

ATO automatski osigurač za ugradnju u motorna vozila. Termičko resetovanje strujnog kruga

  • Stalne zamjene osigurača u oštećenom strujnom krugu su eliminisane
  • Jednostavno resetovanje rukom
  • Bez gubljenja skupocjenog vremena
  • Izvedba: ATO (Forma C)
  • Za 12 V i 24 V DC (max. napon 32V)
  • Automatski osigurač u boji sa crvenim prekidačem za resetiranje
  • Upotreba: Kontinualni (stalna instalacija)
  • 15 Amper-a
  • Boja: plava