Complete simple registration.
Registration is just for business members.
Sign Up
Zaptivna traka VKP PLUS
TRAKA-ZAPT-(VKP-PLUS)-15/6-CRN-5,6M
Product Code 0875 01156
|
All Product Variants
| Similar Products
Boja trake | crna ili siva |
Sastav | Predkomprimirana zaptivna traka VKP Plus se sastoji od poliuretanske pjene sa finom (sitnom) i otvorenom ćelijskom strukturom. Bez bitumena i nakon ugradnje bez silkona.Traka posjeduje jednu samoljepljivu stranu na bazi akril nosača. |
Prostorna težina | 110 kg/m3 (±10%) |
Impregnacija | Akrilatpolimer-disperzija |
Temperaturna otpornost | -30°C do +90°C |
Provođenje toplote | 0,05 W/mK |
Difuzija vodene pare | ¥″ 100 po DIN 18542 |
Ponašanje na vatri | Teško zapaljivo - klasa B1 po DIN 4102 (ispitano na Institut für Bautechnik - eksterna kontrola na Materialprüfanstalt Hannover, izvještaj testa P-NDS04-244) |
Povratak u početno stanje/vrijeme širenja u fugi * | 0°C do 10 dana,10°C-48 sati,20°C-3 sata,30°C-10 minuta |
Elastičnost | Dugoročna elastičnost je osigurana za dugi niz godina kod komprimiranja koje odgovara stanju pri isporuci. |
Otpornost | UV-otpornost**, otpornost na atmosferske uticaje**, otpornost na plijesan (buđ) i bakterije. Kompatibilno sa sredstvima za zaštitu drveta na bazi ulja i vode. |
Skladištenje | 2 godine na +5°C do +25°C |
Temperatura primjene (obrade) | od +5°C, suho |
Ispitivanja (testiranja) | Ispitano po DIN 18542 na MPA Bau Hannover. Absobon-test po pitanju ekološke neškodljivosti izvršen od strane TÜV Rheinland. |