Complete simple registration.
Registration is just for business members.
Sign Up
Traka za ustakljivanje
TRAKA-USTAKLJ-SAMOLJ-SIV-15X4MM-(20M)
Product Code 0875 71504
|
All Product Variants
| Similar Products
Traka za ustakljivanje prozora, vrata kao i fiksnih staklenih površina, siva
Baza | zatvorenoćelijska polietilenska pjena |
Gustina | 29 kg/m3 |
Čvrstoća istezanja po ISO 1926 | podužno: 325 kpa/poprečno: 220 kpa |
Istezanje do kidanja po ISO 1926 | podužno: 125%/poprečno: 115% |
Otpornost na temperaturu | -30°C do +80°C |
Protivpožarne osobine po DIN 4102 | B3 |
Provođenje toplote po ISO 2581 | 0,034 W/m2K bei 0°C |
Tvrdoća sabijanja po ISO 844 | 50% izobličenje: 98 kPa |
Propustljivost vodene pare po ISO 1663 | 0,72 g/m2 / 24sata pri 5 mm debljine |
Radna temperatura | +5°C do +25°C |